HOOH クールコットンコンプレッション 185

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63429014 品番 185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クールなコットン
新たな夏の快適素材

ライムイエロー サイズL 機能冷感、フリーストレッチ、UVカット 混率(%)綿90、ポリウレタン10 着丈(cm)66 胸囲(cm)88 裾廻り(cm)82 裄丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする