用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 扇風機 循環 換気 省エネ eco
仕様上下向き調整:○
質量(kg)(卓上扇時)1.6、(クリップ扇時):1.3
色ブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.0
消費電力(W)(50/60Hz)20/19
風量2段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×23×33.5、(クリップ扇時):20.5×22.5×37
首振り○(左右)