扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード63429584 品番YCT-F184(WB)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。

用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 仕様上下向き調整:○ 質量(kg)1.3 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 風量2段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×29.5 首振り○(左右)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
仕事
建設業・工事業

すごく良いです。長い事使っていますが問題なし。
コンパクトで安っぽさがない。

対象商品:
61786219
2024-08-20
用途:
洗面所に取り付け
建設業・工事業

洗面所に取り付けましたが、思っていた以上に風力がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする