扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード63429600 品番YCS-EK181(A)×2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。

用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 仕様上下向き調整:○ 質量(kg)1.3 ブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.0 消費電力(W)(50/60Hz)20/19 風量2段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×37 首振り○(左右)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
AC充分な風力
その他業種

真夏にデスク脇の本棚に取り付け、涼しく作業するために使用。AC電源なので風力も充分で暑い夏も助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする