VILEA ブルゾン 7600

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード63429976 品番7600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

防風性に高く、軽量で柔らかい

ネイビー サイズ3L 種別長袖ブルゾン 機能UVカット、高密度リップ、吸汗速乾、防風、撥水加工 混率(%)ポリエステル100 仕様左袖シリコンロゴ、脇ポケットロゴネーム、襟ジャージ、裾ゴム、背メッシュ 着丈(cm)71 肩幅(cm)51 袖丈(cm)65.5 胸囲(cm)126 裾廻り(cm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする