村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 春夏 トップス
VILEA ブルゾン 7600
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
8L
注文コード
63430019
品番
7600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
防風性に高く、軽量で柔らかい
色
ネイビー
サイズ
8L
種別
長袖ブルゾン
機能
UVカット、高密度リップ、吸汗速乾、防風、撥水加工
混率(%)
ポリエステル100
仕様
左袖シリコンロゴ、脇ポケットロゴネーム、襟ジャージ、裾ゴム、背メッシュ
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
65.5
胸囲(cm)
158
裾廻り(cm)
130