DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 手研磨
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ヤスリ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ダイヤモンドヤスリ
オール研ぎ太郎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63430378
品番
SK-130
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
3種類のラウンド形状を、刃に合わせて使い分け、波刃もOK
溝を使って、釘や針の先端を研磨できる
材質
本体:ABS/ シャープナー:鉄+ダイヤモンドチップ
幅(mm)
20
全長(mm)
収納時:130/使用時最大:218
高さ(mm)
25
質量(g)
68
商品説明動画
オール研ぎ太郎
参考になった