曜日別特売
KB-15-YL キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430423

 

KB-15-YL キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430423
KB-15-YL キャタツアンダーバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430423

キャタツアンダーバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個イエロー注文コード63430423品番KB-15-YL
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

脚立に取付ける便利袋に「ミニタイプ」が登場!
長尺脚立に最適、作業中のチョイ置きに力を発揮!
二段目にバーハンドルのついた専用脚立にも取付可能

材質本体:ポリエステルキャンバス、 角カン:ポリエチレン、 ベルト・マジックテープ:ポリエステル最大使用荷重(kg)2質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×70イエロー

商品説明動画

キャタツアンダーバッグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63430423
2024-10-20
用途: エアコンクリーニング
株式会社ディーワークスサービス業

脚立の上部付近に装着できるので、ビスや道具置きに最適でした。作業効率あがります。

対象商品 : 63430423
2023-07-12
用途: 配線工事に使用
運輸・通信業

脚立作業時、ちょっとした工具を安全帯に戻さず、すぐ手元に置けるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする