J3-4054 マルチジョイント呼線(J3タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430676 J3-4054 マルチジョイント呼線(J3タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 63430676

マルチジョイント呼線(J3タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1.8m) 注文コード 63430676 品番 J3-4054
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

細経 PETロッドで曲がりやすく、曲線部に柔軟に対応
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)

材質PET、 金 具:スチール(快削鋼) 質量(kg)0.13 長さ(m)1.8 線径(Φmm)4 破断荷重(kN)1.08
注意
※マルチジョイント呼線(J1・J3タイプ)、ジョイント釣り名人シリーズとの接続は可能です。
※マルチジョイント呼線(JB-1505・1510)、カーボンスリムジョイント呼線(JCX-1505・1510)との接続はできません。

商品説明動画

マルチジョイント呼線(J3タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする