ショッピングカート Nancy(ナンシー) 保温 保冷 37L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード63433477 品番518328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保温保冷機能付きの大容量バッグ。背面にはA4ノートも入るポケット付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ キャリーバッグ 買い物カート 買い物バッグ 折りたたみ 折り畳み コンパクト 31L 大容量 エコバッグ 保冷 保温 保冷バッグ クーラーバッグ おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い マリンテイスト シンプル スタイリッシュ ファッショナブル 洗練 ヒッコリー ストライプ プレゼント ギフト 贈り物 母の日 誕生日 買い物 レジャー アウトドア 仕様●カート高さ(cm):88●バッグサイズ(幅×奥行×高さ)(cm):32×19.5×50 材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:EVA樹脂 質量(kg)1.7 ネイビー 容量(L)31 耐荷重(kg)20
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63433477 518328 63433486 518335 ショッピングカート Nancy(ナンシー) 保温 保冷 37L COCORO ショッピングカート Nancy(ナンシー) 保温 保冷 37L COCORO 1台 4,898 税込5,388 色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする