アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーンスリング
アイビッグの チェーンスリング部材
ロッキングフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433503
品番
28657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。
しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
適合チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2
参考質量(kg)
0.9
径(Φmm)
27
D
52
E
36
F
40
L
175
M
90
N
20
RoHS指令(10物質対応)
対応