アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーンスリング
アイビッグの チェーンスリング部材
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433625
品番
30995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を
採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』
という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
R
153
B
152
L
199
H
25
径(Φmm)
31
寸法L(mm)
199
寸法H(mm)
25
E
73
使用荷重(t)
3.2
寸法F(mm)
73
寸法B(mm)
152
寸法M(mm)
31
寸法R(mm)
153
M
31
参考質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
10
寸法Φ1(mm)
15
寸法Φ2(mm)
15