アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーンスリング
アイビッグの チェーンスリング部材
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433634
品番
30996
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を
採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』
という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
R
184
B
186
L
241
H
33
径(Φmm)
44
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
33
E
90
使用荷重(t)
5.3
寸法F(mm)
90
寸法B(mm)
186
寸法M(mm)
39
寸法R(mm)
184
M
39
参考質量(kg)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
13
寸法Φ1(mm)
19