アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーンスリング
アイビッグの チェーンスリング部材
ファンドリーフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433643
品番
30997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
使いやすい!AIBシリーズ(G100-プレミアムハイテン鋼材)を
採用した口巾が広く多様な形の品物にフィットして『入らない!』
という現象が少なくなる荷役作業に使える便利な大口フックです
R
216
B
218
L
279
H
37
径(Φmm)
49
寸法L(mm)
279
寸法H(mm)
37
E
105
使用荷重(t)
8
寸法F(mm)
105
寸法B(mm)
218
寸法M(mm)
42
寸法R(mm)
216
M
42
参考質量(kg)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
16
寸法Φ1(mm)
22