28837 ハイカップ アイビッグ 63433738 28837 ハイカップ アイビッグ 63433738 28837 ハイカップ アイビッグ 63433738

ハイカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63433738 品番 28837
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

AIBシリーズ‐G100プレミアムハイテン鋼材の便利に簡単接続!
チェーンワイヤーマスターリング等の連結を簡単に行うことができます

適合チェーン線径(Φmm)22 使用荷重(t)15 A48 B142 L193 H27 C53 K139 参考質量(kg)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする