アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの マスターリンク
マスターリング(一般汎用型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433747
品番
28838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
AIBシリーズ(G100)プレミアムハイテン鋼を使ったG100リング。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
適合チェーン線径(Φmm)
8
使用荷重(t)
2
参考質量(kg)
0.4
A
70
D
14
P
120
RoHS指令(10物質対応)
対応