アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの マスターリンク
マスターリング(一般汎用型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433765
品番
28840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
AIBシリーズ(G100)プレミアムハイテン鋼を使ったG100リング。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
適合チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
6
参考質量(kg)
1.5
A
90
D
22
P
160
RoHS指令(10物質対応)
対応