アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの マスターリンク
マスターリング(重量型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433774
品番
28841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プレミアムハイテン鋼を使ったAIBシリーズ(G100)の重量タイプリングです。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
適合チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
8
参考質量(kg)
2.5
A
95
D
28
P
175
RoHS指令(10物質対応)
対応