アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの マスターリンク
マスターリング(重量型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433799
品番
28843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
プレミアムハイテン鋼を使ったAIBシリーズ(G100)の重量タイプリングです。組み合わせも自由にできる多彩なリンクです
適合チェーン線径(Φmm)
26
使用荷重(t)
22.4
参考質量(kg)
7.7
A
150
D
42
P
250
RoHS指令(10物質対応)
対応