28845 マスターリング(超ワイド型) アイビッグ 63433817 28845 マスターリング(超ワイド型) アイビッグ 63433817 28845 マスターリング(超ワイド型) アイビッグ 63433817

マスターリング(超ワイド型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63433817 品番 28845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。
最大の横幅設計をしたマスターリングです。
プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。

D28 使用荷重(t)5.3 参考質量(kg)4.7 適合チェーン線径(Φmm)13 A180 P340 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする