31068 マスターリング(大型) アイビッグ 63433844 31068 マスターリング(大型) アイビッグ 63433844 31068 マスターリング(大型) アイビッグ 63433844

マスターリング(大型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63433844 品番 31068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

AIBシリーズのリングの中でも大きなフックに掛けて玉掛けをしたい用途向け。
最大の横幅設計をしたマスターリングです。
プレミアムハイテン鋼(G100)を採用していますのでより軽量化され作業性も格段に向上します。

適合チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3 参考質量(kg)1 D20 A112 P225 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする