30998 チェーン アイビッグ 63433869 30998 チェーン アイビッグ 63433869 30998 チェーン アイビッグ 63433869

チェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63433869 品番 30998
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。

適合チェーン線径(Φmm)6 使用荷重(t)1.1 参考質量(kg)0.7 P18 B21 破断荷重56.5 材質G100 プレミアム鋼材 長さ(m)1 チェーン線径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする