30999 チェーン アイビッグ 63433878 30999 チェーン アイビッグ 63433878 30999 チェーン アイビッグ 63433878

チェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63433878 品番 30999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。

適合チェーン線径(Φmm)8 使用荷重(t)2 参考質量(kg)1.3 P24 B28 破断荷重102 材質G100 プレミアム鋼材 長さ(m)1 チェーン線径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする