アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーンスリング
アイビッグの チェーンスリング部材
チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433887
品番
31000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
適合チェーン線径(Φmm)
10
使用荷重(t)
3.2
参考質量(kg)
2.1
P
30
B
35
破断荷重
158
材質
G100 プレミアム鋼材
長さ(m)
1
チェーン線径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応