アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの チェーンスリング
アイビッグの チェーンスリング部材
チェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63433896
品番
31001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
適合チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
5
参考質量(kg)
3.8
P
39
B
45.5
破断荷重
268
材質
G100 プレミアム鋼材
長さ(m)
1
チェーン線径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応