寸法図
アイビッグ
アイビッグの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイビッグの ターンバックル・シャックル
アイビッグの シャックル
強力長シャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63433966
品番
28646
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
AIBシリーズ(プレミアムハイテン鋼材のみを使用)
コストメリットを最大限に追求したロングヒット
長いシャックルです。
使用荷重(t)
4
質量(kg)
1.5
寸法d3(mm)
19
寸法d(mm)
19
寸法L1(mm)
160
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応