ヨツギ
ヨツギの ゴム素材
ヨツギの 天然ゴム
ヨツギの 天然ゴム ゴム板・シート
耐電ゴム板Light
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63437274
品番
YS-292-01-01
参考基準価格(税別)
¥32,280
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。
カット可能。
巾は1mです。
幅(m)
1
長さ(m)
1
厚さ(mm)
6
形状
B山
色
黒
電圧(V)
交流・直流7000以下
質量(g/m
2
)
5850
商品豆知識
ゴム素材の特長