日本計量器工業
日本計量器工業の 分析・環境・測定器具
日本計量器工業の 比重計/密度計
日本計量器工業の 実験研究用比重計
標準比重計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63437597
品番
19-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,260
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイズ(全長):約160mm
材質
ガラス・鉛
タイプ
小型
目盛範囲
1.120〜1.180
最小目盛
0.002
アズワン品番
1-5659-48