日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモラベル (R) LIシリーズ 不可逆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(40枚)
注文コード
63437798
品番
LI-140
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
変色の経過
白→黒
変色温度(℃)
140
変色
白→黒
アズワン品番
1-631-24
仕様
変色精度:±2℃
寸法(mm)
ベース部/30×30、示温エレメント/Φ8