日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
63437834
品番
4E-70
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
アズワン品番
1-634-05
仕様
変色精度:±2℃
サイズ
ベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
変色温度(℃)
70・75・80・85
変色
赤橙・えんじ・青・濃あい