アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 比重計/密度計
アズワンの 実験研究用密度計
ポリカ密度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
2-2994-15
注文コード
63438604
品番
3001620
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥18,370
販売価格(税別)
¥
16,700
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様
目盛・精度:±0.002g/cm3
材質
ポリカーボネート
全長
300mm
測定範囲
1.400〜1.620g/cm3
温度(℃)
20
アズワン品番
2-2994-15