30025112 ポリカ比重計 塩分用 アズワン 63438613

ポリカ比重計 塩分用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63438613品番30025112
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥17,710
販売価格(税別)
16,100

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。

用途塩分仕様目盛・精度:±0.2%mas材質ポリカーボネート全長300mm測定範囲0~26.4%mas温度(℃)20アズワン品番2-2994-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63438613
2023-07-09
用途: 塩水の塩分濃度を測る
農・林・水産業

この商品はガラスのボーメ計と違い安心して工場で使用してます、また30㎝と大きいので今まで使用してた物より見やすいです、しいて言えばドイツ製の25度の目盛よりアメリカ製の100度の目盛りが有る方が計算せずに楽に作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする