アズワン
アズワンの 分析・環境・測定器具
アズワンの 比重計/密度計
アズワンの 実験研究用比重計
ポリカ比重計 糖度用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
2-2994-18
注文コード
63438638
品番
3002595
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
用途
糖度
仕様
目盛・精度:±0.5%mas/Brix
材質
ポリカーボネート
全長
300mm
測定範囲
0〜50%mas/Brix
温度(℃)
20
アズワン品番
2-2994-18