仕様USBデータロガー with 外付け高精度温度プローブ 測定レンジ/動作温度:-30〜+75℃
測定範囲-200〜+250℃
サイズ91×33×14mm、ニードル/Φ5×50mm、ケーブル/1m
電源CR2450リチウムボタン電池×1個(テスト用付属)
精度±0.2℃(-30〜+30℃)、±0.5℃(その他の測定レンジ)
表示測定値、最小値/最大値、メモリ残量、アラームON/OFF
センサーPT1000
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-200〜+250
保護等級IP65
インターフェースUSBポート
材質(ハウジング)ポリカーボネート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×33×14
メモリー容量120,000
測定モードエンドレス測定・開始/停止・最大メモリ容量まで測定・キー押下で開始測定
アズワン品番3-6945-02
サンプルレート1秒〜24時間