ebro
ebroの 環境測定(自然環境/安全環境)
ebroの 温度計・温湿度計
ebroの 温湿データロガー 記録計
マルチユースUSBロガー 高精度モデル EBI-310-TX用外部センサー
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63438954
品番
TPX 310-P5
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サイズ
ニードル/Φ3×130mm、ケーブル/5m
アズワン品番
3-6945-19
仕様
EBI-310-TX用外部センサー
測定範囲
-50〜+180℃
センサー
Pt1000
温度測定範囲(℃)
-50〜+180