マルチユースUSBロガー 高精度モデル TPシリーズ

商品レビューを投稿する
53日以内出荷返品不可 53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63438997 品番TPH-500
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様外付け湿度プローブ 測定範囲温度/-30℃〜+75℃、湿度/0〜100%RH サイズ73×33×14mm 温度測定範囲(℃)-30〜+75 湿度測定範囲(%)0〜100 アズワン品番3-6945-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする