黒球型携帯熱中症計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63440056 品番WB-122GT
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥5,7904,998

本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。

付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 仕様黒球温度(表示なし):20.0〜40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0〜40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0〜90.0%rh at20〜30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0〜40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0〜50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3〜3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 精度温度:20.0〜40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0〜90.0%rh at20〜30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0〜40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0〜40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 球径(Φmm)40(黒球) 温度測定範囲(℃)0.0〜50.0 湿度測定範囲(%)10.0〜95.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122 サンプリング約20秒 アズワン品番4-1659-01
注意
※電池含む

商品説明動画

黒球型携帯熱中症計動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63440056
2024-02-01
用途:
熱中症対策の管理用
株式会社NDK 様 (製造業)

今は冬なので、夏場の検証はできていませんのであしからずです。現在の状況で電源を入れての状況は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする