付属品アース線(1m)
仕様ミラー回転速度:240 回転/時 感度定数:1.785mV/W・m^-2 使用緯度範囲:-58〜+58° 測定波長範囲:300〜2700nm 直達出力:アナログ電圧出力 0〜2.5V(0〜1400W/m2)(15秒間のピーク値をデータロガー側で取得) 直達日射検出誤差:15秒±5% 日照しきい値:直達日射強度120W/m2 日照出力:無電圧接点出力・パルス幅/1秒±0.005秒(耐圧60V)、日照有り/接点を15秒毎に1秒間 「閉」(1パルス/15秒、240パルス/時)、日照無し/接点は「開」のまま
質量(kg)本体/2.2、ベースプレート/0.8
電源DC10.5〜12.5V
使用温度範囲-20〜+45℃
ケーブル長(m)10
サイズ(mm)200×250×350
アズワン品番4-2365-01