仕様6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点
材質PC-ABS(ケース、ベゼルとも)
質量(kg)約1.4
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流
コード長さ(m)約2(3Pプラグ)
記録方式CSV形式
保護等級IP54準拠
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×188
DOオープンコレクタ出力12点(コモン共通)
記録媒体SDカード、USBメモリ(最大32GB)
表示器7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)
表示項目リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示
警報出力設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)
アズワン品番4-2450-01
通信規格RS485、USB2.0
測定周期(ms)100
周期(記録ファイルデータ)保存周期:10分〜1年、記録周期:100ms〜60分