付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10〜100mm
質量(g)248
電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)
全長(m)1
プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m
連続運転時間(h)6時間(満充電時)
曲げ角度右方向に180°
通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)
解像度1024×768
バッテリー容量(Ah)2.6
防塵防水性能IP67
視野90°
保存形式JPG・MP4
通信距離0〜10m(障害物がない状態)
LED正面(アプリで調光可能)
サイズ(mm)207.5×35×50
アズワン品番4-2498-01
先端径(Φmm)13