アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 天秤
アズワンの 電子天秤
エコノミー電子天秤 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63441456
品番
BEE6002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
ひょう量(g)
600
質量(g)
約600
仕様
安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ110mm
種類
電子天秤
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
最小表示(g)
0.01
機能
オートパワーオフ
アズワン品番
4-2751-02
計量皿形状
丸