日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
63442235
品番
3R-100
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
アズワン品番
5-1012-07
用途
トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。
仕様
温度組合せ:100-105-110℃
サイズ
ベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個
精度(℃)
変色:±2
変色の経過
白→黒
変色
白→黒
注意
※屋内専用です。