ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの すべり止めテープ
スベリ防止テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
63442576
品番
J3903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
粘着剤つきの簡単施工。
さまざまな下地に施工でき、耐久性に優れているため、すべり止め効果が長く持続します。
色
茶
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
1
基材
鉱物粒子・アルミ箔
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋外用
用途
コンクリートや硬質プラスチック、金属などの床面やスロープ、階段のすべり止めに。
質量(g)
200
主な用途
滑り止め用
特性
耐久性