J6211 梱包用クッションテープ ニトムズ 63442594 J6211 梱包用クッションテープ ニトムズ 63442594 J6211 梱包用クッションテープ ニトムズ 63442594 J6211 梱包用クッションテープ ニトムズ 63442594 J6211 梱包用クッションテープ ニトムズ 63442594

梱包用クッションテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36巻) 注文コード 63442594 品番 J6211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

大切な荷物をキズから守る!!
梱包もらくらく!大切なものや割れ物も貼るだけ安心!
引越もらくらく!貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る!
作業もらくらく!貼るだけ、カンタン作業!
カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。

用途
割れ物の保護に!
貴重品の保護に!
家具の保護・養生に!
内装の保護・養生に!
テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)約2 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力2.7N/25mm 主な用途梱包用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする