NO.953 すべり止めテープ No.953 寺岡製作所 63442628 NO.953 すべり止めテープ No.953 寺岡製作所 63442628 NO.953 すべり止めテープ No.953 寺岡製作所 63442628 NO.953 すべり止めテープ No.953 寺岡製作所 63442628 NO.953 すべり止めテープ No.953 寺岡製作所 63442628 NO.953 すべり止めテープ No.953 寺岡製作所 63442628

すべり止めテープ No.953

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24巻) 注文コード 63442628 品番 NO.953
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

耐摩耗性に優れ、滑り止め効果が長時間持続します。
セパレータを剥がして貼るだけで、簡単に施工できます。
塗工する滑り止め材と異なり、乾燥不要で施工後すぐに効果を発揮します。

用途
駅のホームや学校、ビル、工場屋内外の階段。
乗物・建築機械(フォークリフト等)のステップ。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.8 粘着力20N/25mm 使用場所屋外用 主な用途滑り止め用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
注意
※ご使用の際は「すべり止めテープ施工手順.pdf」をご覧下さい。※公道では使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42823446
2023-06-15
用途:
滑り止めとして
有限会社 柴藤自動車 様

粘着部の粘着力が強く、素材の厚さが薄い分 部材との馴染みが良く使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
42823446
2022-12-01
用途:
脚立・梯子等の滑り止めに使用
製造業

アルミ脚立を雨天時や湿気が多い時に滑って踏み外さない様に貼りましたが、
黄色で目立ちやすく全く滑らないし、耐久性も充分そう(まだ判りませんが!)なので、
満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
42823446
2023-03-07
用途:
トラックのリアバンパーに使用しています。
相川運送有限会社 様 (運輸・通信業)

2トン車トラックのリアバンパーの足掛けの際、滑り止め、視認性を考慮して、黄色の物を使用いたしました。早朝や夜間は暗く、黒色のバンパーだと足を踏み外す事がある。そのような従業員の方からの声に対応するため、使ってみましたが、従業員の方からはとても好評でした。

1人が参考にしています
対象商品:
42823446
2023-02-10
用途:
階段のすべり止め。
有限会社佐々木工作所 様

階段の昇り降りのすべり止めとカラーで階段の認識に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42823446
2022-07-19
用途:
梯子の滑り止め

新しい時は当然効果があります。
一定期間の使用後に貼り直しすれば滑り止め効果は継続できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする