曜日別特売
- ラインテープ 50mm×33m グローブ 63442838

ラインテープ 50mm×33m

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(24巻)注文コード63442838品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途屋内の平面のライン引きにテープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.15テープ厚さ(μm)150主な用途表示・安全用使用場所屋内粘着力(N/10mm)0.78以上粘着力(g/25mm)232RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63442838-13484916- ラインテープ 50mm×33m オーキッド 13484916ラインテープ 50mm×33mオーキッド1箱(24巻)
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17577455
2020-12-22
用途: 倉庫で

非常に使いやすくいい感じに光沢もありました。 ありがとうございます。

対象商品 : 17577473
2019-11-18
用途: カッティングシートの代用
ナデグコーポレーション製造業

スコッチカルシートは高いので、小物はこれを剥離シートに貼ってレーザーカット。十分使えます。

対象商品 : 17577455
2016-09-29
用途: 現場の区切り用ラインテープとして
製造業

時間が経過してもテープが縮む事が少ないので使いやすい為、定期的に購入して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする