スコッチ 仮固定用テープ 8888

スコッチ 仮固定用テープ 8888 - 3M(スリーエム)スコッチ 仮固定用テープ 8888 - 3M(スリーエム)

剥がす際に糊が残りにくいです
保持力に優れ、輸送中の固定に最適です

用途
部品やマニュアルの固定用。保管や輸送中の引き出し・ドアの固定に。輸送時に傷つきやすい表面を保護しつつ、部品を閉じた状態に保持する用途に。
厚さ(mm)
0.071
長さ(m)
55
粘着力(N/10mm)
5.4
引張強度(N/10mm)
79.9
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
色
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813812958888 IV 48X551箱(24巻)48アイボリー
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
82日以内出荷
返品不可
813813118888 IV 24X551箱(36巻)24アイボリー
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
82日以内出荷
返品不可
813813208888 IV 18X551箱(48巻)18アイボリー
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
82日以内出荷
返品不可
813813298888 BL 18X551箱(48巻)18ブルー
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
82日以内出荷
返品不可
813813388888 BL 48X551箱(24巻)48ブルー
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
82日以内出荷
返品不可
813813568888 BL 768X551箱(4巻)768ブルー
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
82日以内出荷
返品不可
813813818888 IV 768X551箱(4巻)768アイボリー
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
82日以内出荷
返品不可
813813998888 BL 24X551箱(36巻)24ブルー
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする