ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
ティグ溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
63443294
品番
NTG-50R 1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)
溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400
引張強度(MPa)
溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500
伸び(%)
溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40
仕様
衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応