work time
work timeの 物品棚/収納用品
work timeの ツールボックス/ツールバッグ
work timeの 帆布製
電工バケツ D型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63443355
品番
KB-D25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
D型なので、接地面が平らな所では安定し、持ち運び時も邪魔になりません。外側に、手袋・タオルなど収納できるポケット付き。底部は、補強付き。簡易フック付き。
寸法(mm)
25×26.3×22
質量(kg)
0.495
仕様
持ち手はポリエステルバンド
材質
【生地】10号帆布【金具】スチールメッキ