3/22より値下げ!現場を応援

 

KB-D35 電工バケツ D型 work time 63443373 KB-D35 電工バケツ D型 work time 63443373

電工バケツ D型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63443373 品番 KB-D35
参考基準価格(税別)¥9,170 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別) 値下げ
5,798

D型なので、接地面が平らな所では安定し、持ち運び時も邪魔になりません。外側に、手袋・タオルなど収納できるポケット付き。底部は、補強付き。簡易フック付き。

寸法(mm)35×36.2×30 質量(kg)0.76 仕様持ち手はクレモナロープ 材質【生地】10号帆布【金具】スチールメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする